Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 55,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7055-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014555
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
55,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
21
€ 5,99*
ab € 40,55*
€ 53,22*
4 Tage
18
€ 5,59*
ab € 40,33*
€ 53,27*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 41,95*
€ 55,25*
4 Tage
32
€ 4,99*
ab € 42,28*
€ 55,46*
5 Tage
30
€ 8,90*
ab € 43,4638*
€ 56,9138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,36*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,70*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,27*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,22*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,62*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,14*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,80*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,85*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,37*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,89*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,95*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 47,01*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,81*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.