Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 6,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.136mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7006-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014517
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass weiß
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
6,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
136 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
265 mm
Gesamt-Ø:
198 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithals-fass 6 liter, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
1
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 13,57*
Lager 1690
239
1
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 13,57*
3 Tage
192
1
€ 5,59*
ab € 10,05*
€ 13,63*
3 Tage
319
1
€ 4,99*
ab € 10,47*
€ 14,19*
1 Tag
325
6
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,42*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,72*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,21*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,22*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,41*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,18*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,85*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,63*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,23*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,60*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,58*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,85*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 43,00*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.