| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000450006 Herst.-Nr.: FP-1000 EAN/GTIN: 4260582170461 |
| |
|
| | |
| mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Farbe: | weiß | Ausführung: | mit Bügelgriff und Stülpdeckel | Material: | Kunststoff, lebensmittelecht | Ø: | 250 mm | Höhe: | 265 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,71* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,81* | € 4,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,81* | € 4,43* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,70* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|