Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter L400xB300xH306mm blau Wände u.BD geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000448555
Hersteller:
     Loadhog
Herst.-Nr.:
     L120709
EAN/GTIN:
     5051143001015
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
aus Polypropylen · mit Klappdeckel · Temperaturbeständig von -20°C bis +40°C · Schachtelung beim Leertransport · Schachtelungshöhe 108 mm · Tragfähigkeit 35 kgWeitere technische Eigenschaften:· Außenbreite unten: 257mm· Ausführung: Wände und Boden geschlossen· Innenhöhe: 287mm· Außenlänge unten: 350mm· Innenlänge: 363mm· Innenbreite: 270mm· Auflast: 250kg
Weitere Informationen:
für Inhalt:
25 l
Inhaltsbelastung:
35 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
306 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenbreite oben:
300 mm
Material:
PP
Außenlänge oben:
400 mm
Höhe:
306 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Euro-Mehrwegbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrwegstapelbehälter, Mehrweg-Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 17,14*
Lager 1690
60
1
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 18,12*
1 Tag
80
1
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 18,19*
3 Tage
80
1
€ 4,99*
ab € 13,34*
€ 19,13*
5 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.