Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH210mm blau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448141
Herst.-Nr.:
     TK400/210-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022017567
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 200mm· Innenlänge: 356mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
210 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten blau la-ka-pe, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
194
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,78*
Lager 1690
145
1
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 9,74*
1 Tag
194
1
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,78*
4 Tage
194
1
€ 8,90*
ab € 6,81525*
€ 9,81525*
3 Tage
194
1
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 32,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 84,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.