Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH280mm grau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000447864
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     NB55V2-139155220118
EAN/GTIN:
     4054773013596
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau · Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: durchbrochen· Innenhöhe: 275mm· Innenlänge: 553mm· Innenbreite: 353mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
55 l
Griffart:
Durchfassgriff
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
280 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LOCKWEILER
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 17,58*
€ 24,87*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 17,85*
€ 24,99*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 25,81*
4 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 19,378*
€ 27,008*
1 Tag
17
3
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
NBC64-139901620118822
ab € 9,00*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
OO8230
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.