Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP grau L300xB200xH150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446902
Herst.-Nr.:
     K400/2 28420016
EAN/GTIN:
     4053133004618
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 6kg· Temperaturbereich: -20 bis +80°C· Innenhöhe: 145mm· Innenlänge: 210mm· Innenbreite: 145mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
grau
Gewicht:
0,4 kg
Außenlänge:
300 mm
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
200 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter grau, dreh stapelbehaelter, Transportbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 8,68*
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 8,75*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,86*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,90*
1
€ 7,95*
ab € 5,82*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,57*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,14*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,39*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,08*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.