Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000429056 Herst.-Nr.: 14050004 EAN/GTIN: 4025002177600 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 415 mm | Marke: | BOTT | Material: | Aluminium | Tiefe: | 190 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,55* | € 73,34* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,49* | ab € 66,68* | € 73,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 73,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 69,17* | € 77,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 70,79174* | € 78,27174* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,49* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|