Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.L410xB610mm verstellb.H.945-1295mm lichtgrau Ablage starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000426200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     05.10.21B
EAN/GTIN:
     4050413093690
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion · pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 · stufenlos höhenverstellbar · Tragfähigkeit 30 kg · 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Ø 100 mm · Anlieferung unmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 100mm· Ausstattung: Ablage mit Riffelgummi· Ausführung: Ablage starr
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
945-1295 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit:
30 kg
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gewicht:
15 kg
Ladeflächenlänge:
410 mm
Marke:
BEDRUNKA+HIRTH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,42*
€ 163,69*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 163,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 136,32*
€ 164,04*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 164,75*
€ 4,95*
ab € 137,06*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.