Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultaufsatz H272/91xB500xT500mm anthrazitgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1690-9000425928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425928
EAN/GTIN:
     4015448481096
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Werkzeugschrank Schreibpultaufsatz
für Werkzeug- und Beistellschränke · mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche · geräumiger Innenraum unter dem abschließbaren Deckel mit Zylinderschloss · auch zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
500 mm
Marke:
PROMAT
Tiefe:
500 mm
Höhe:
272/91 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank schreibpultaufsatz, Schreibpultaufsätze, Werkzeugschrankaufsatz, Werkzeugschrank-Aufsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 104,44*
€ 135,94*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 136,60*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 111,01*
€ 138,32*
5 Tage
24
€ 6,90*
ab € 97,75*
€ 140,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 112,83*
€ 140,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000425936
ab € 396,27*
Sonstiges
PROMAT
9000425938
ab € 399,56*
Sonstiges
PROMAT
9000425930
ab € 223,41*
Sonstiges
PROMAT
9000425932
ab € 250,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.