Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkugebläse M18 F2BL-0 18 V 0-233 km/h 0-17 m³/min MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002516639
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933479987
EAN/GTIN:
     4058546377816
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Laubbläser
FUEL-Technologie · hohe konstante Leistung bei gleichmäßiger Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit · ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung · austauschbare Düsenaufsätze · Vollgas in weniger als 1 Sekunde · zweiter Griff für besseres Handling in engen RäumenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Akku: Li-ion· Akkusystem: M18· By technology: Fuel· Geliefert in: im Karton· Gewicht mit Akku [EPTA]: 5,9kg· Spannung: 18V
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
0-233 km/h
Volumenstrom:
0-17 m³/min
Gewicht:
5,9 (inkl. Akku) kg
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laubgebläse, akku-pack procore 18 v li-lon, akku packs, akku -pack 18v, Laubbläser (Akku)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 260,14*
€ 286,07*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 265,54*
€ 288,81*
€ 5,95*
ab € 270,65*
€ 295,61*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,90*
€ 302,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,94*
€ 309,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.