Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber M12FPD2-402X 12 V 4 Ah 1,5-13mm MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002516594
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933479869
EAN/GTIN:
     4058546376635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
extrem kompakte Bauweise mit nur 152 mm · Metallspannfutter · mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und einer Schlagbohrstufe · Akku-Ladestandanzeige · integrierte LED · FUEL-Technologie · bürstenloser Motor · Redlithium Technologie und Redlink Plus ElectronicWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-¹ / 0-1550 min-¹· prüfpflichtig: ja· Akku: Li-ion· Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B4· Akkusystem: M12· By technology: Fuel· Geliefert in: HD Box· Gewicht mit Akku [EPTA]: 1,4 (M12 B4)kg· Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Bohrleistung in Stein:
13 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
35 mm
Drehmoment max.:
45 Nm
Schlagzahl max.:
0-22500 min-¹
Gewicht:
1,4 (inkl. Akku) kg
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber li-ion, elektro schlagschrauber, akku-schlagbohrschrauber gsb 12v, Akkuschlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Schlagbohrschrauber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 242,43*
€ 287,87*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 290,39*
€ 5,95*
ab € 248,64*
€ 291,80*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 299,64*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,32*
€ 305,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,25*
€ 348,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.