Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkufettpresse 18 V 690/414bar 100/290 g/min METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8002378991
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600789850
EAN/GTIN:
     4061792223479
Suchbegriffe:
Fettpresse
metabo fettpresse
fettpresse
2 Arbeitsstufen mit hohem Auspressdruck · Voreinstellung der Auspressmenge mittels Stellrad in 10 Stufen · Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung · Schalterarretierung · 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung · integriertes Entlüftungsventil und LEDWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4 (ohne Akku)kg· Durchflussmenge: 100 / 290g/min· Betriebsdruck: 690 / 414bar· Gewicht mit Akkupack: 4,4kg· Schalldruckpegel: 75dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 86dB(A)· Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A)· Schlauchlänge: 1200mm· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²· Vibration: 1,43m/s²
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Fassungsvermögen:
400 g
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abschmierpresse, Akkufettpressen, Fettpressen, Schmiernippel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 195,87*
€ 226,69*
€ 3,50*
ab € 222,40*
€ 252,09*
€ 4,90*
ab € 216,15*
€ 252,10*
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 270,06*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 246,29*
€ 278,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.