Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.40mm L.460x40mm S.5mm STA galv.verz.d.pass.verstellb.um 30mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8001514112
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318253
EAN/GTIN:
     4004338318253
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenbänder gah
Ausführung: verstellbar um 30 mm · das Ladenband erlaubt das Einstellen des Tores im montierten Zustand · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviertWeitere technische Eigenschaften:· Loch-Ø: 7 / 9 x 9 / 6mm· Maß a: 460mm· Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
3 / 1 / 4
Stärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
460 x 40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert
Ausführung:
verstellbar um 30 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 15,67*
€ 21,57*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 17,12*
€ 21,80*
4 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 16,20*
€ 21,94*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 22,94*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.