Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubohrhammer DCH 172 NT 18 V 16mm 1,4 J SDS-plus DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000911907
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH172NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048743232
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
bürstenloser Motor · Bohren und Hammerbohren · AVC Anti-Vibrations-System · elektronische Motorbremse · Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe · gummierter Handgriff · integrierte LEDWeitere technische Eigenschaften:· Werkzeugaufnahme: SDS-plus· Schlagzahl: 0-4980min-¹
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
16 mm
Einzelschlagenergie:
1,4 J
Gewicht:
3,652 kg
Marke:
DEWALT
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
0-1060 min-¹
Bohrleistung in Stahl:
10 mm
Bohrleistung in Weichholz:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh18v, akku bohr und meißelhammer, Akkubohrhämmer, Bohrhammer, Bohrhämmer, Kombihammer, Pneumatikhammer, SDS-plus Hammer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 254,67*
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 255,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 255,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 225,15*
€ 258,10*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 239,71*
€ 272,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,03*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,01*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 320,37*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,17*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,17*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.