Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschlagbohrschrauber DCD 999 NT 18/54 V 16mm 1,5-13mm DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000869771
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     DCD999NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048742945
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR- und XR-Flexvolt-Akkus (nicht im Lieferumfang) · bürstenloser Motor · 3-Gang-Vollmetallgetriebe · problemloser Langzeiteinsatz durch die Sicherheitselektronik · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung · 3-stufige LED-LeuchteWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutterspannweite: 1,5-13mm· Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-¹ / 1300 min-¹ / 2000 min-¹· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 / 54 V
Bohrleistung in Stein:
16 mm
Bohrleistung in Stahl:
15 mm
Bohrleistung in Weichholz:
65 mm
Drehmoment max.:
hart: 127 Nm / weich: 68 Nm
Schlagzahl:
0-8600 min-¹ / 25500 min-¹ / 38250 min-¹
Gewicht:
2,2-2,6 (inkl. Akku) kg
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 161,99*
€ 197,10*
€ 3,50*
ab € 179,67*
€ 214,05*
€ 6,90*
ab € 215,19*
€ 250,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 220,22*
€ 254,48*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 269,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,03*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 271,01*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.