Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625 D.85mm H.23mm mattes PA 98 signalweiß Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8000591962
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625B 98
EAN/GTIN:
     4014885541578
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Edition mattWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Boden· Höhe vorne: 23mm
Weitere Informationen:
Material:
mattes Polyamid
Oberfläche:
98 signalweiß
Ø:
85 mm
Höhe:
23 mm
Modell:
625
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 31,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,55*
€ 32,12*
8 Tage
613
1
€ 6,99*
ab € 23,83*
€ 32,44*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 33,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 35,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.