| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000590660 Herst.-Nr.: 270XAM06.130 EAN/GTIN: 4014885587132 |
| | |
|
| | |
| mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl, Türdrücker Modell 271XAM in L-Form aus Edelstahl (1.4301) · Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HEWI | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Farb-Nr.: | XA | Modell: | 270XAM06.130 | für Türstärke: | 38,1 - 48,0 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hewi edelstahl, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 88,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,51* | € 88,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 68,65* | € 88,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,79* | € 88,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,52* | € 89,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|