Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L605xB405mm verstellb.H.524-774mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000461254
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     4017976032603
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet · Stahlblechplattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand · Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm · sichere Arretierung · TPE-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller · Tragfähigkeit 150 kg · Anwendung: Für die Materialbereitstellung an Montagearbeitsplätzen. Durch die Höhenverstellung kann die Entnahmehöhe des Materials individuell der Arbeitsposition angepasst werden und trägt so zu einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung bei.Weitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 25mm· Rad-Ø: 75mm· Ausstattung: mit Rand· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
524-774 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Gewicht:
17 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 187,04*
Lager 1690
23
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 187,69*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 187,87*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 163,69*
€ 188,27*
3 Tage
31
€ 4,99*
ab € 165,81*
€ 191,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.