Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Ams.E0400/FR-408 VA ma 20-30mm eFenstergriff HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8000460411
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11628224
EAN/GTIN:
     4012789262575
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE-eFenstergriff SecuSignal® Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität (20-30mm oder 32-42mm), stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C · Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend · Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00 · Funk-Frequenz: 868 MHz · Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 % · Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen) · Sendeleistung: max. 10mW EIRP · Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit · Stromversorgung: batterielos, über Energy HarvestingWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 125mm· Lochabstand: 60mm· Sockelstärke: 24mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
20-30 mm
Farb-Nr.:
F69
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Funkstandard:
EnOcean
Sockelhöhe:
105 mm
Griff-Ø:
20 mm
Marke:
HOPPE
Sockelbreite:
38 mm
Ausführung:
eFenstergriff
Rastung:
90 °
Modell:
Amsterdam E0400/FR-408
EnOcean EEP:
F6-10-00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1050
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,108*
€ 134,568*
Lager 1690
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 140,34*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 112,56*
€ 140,46*
6 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 122,66*
€ 151,86*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 124,42*
€ 152,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.