Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe D21xH40mm K.150 KEL-Rundkegel grau PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000434026
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42306215
EAN/GTIN:
     4007220953921
Suchbegriffe:
Schleifkappe
schleifkappen pferd
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid (grau) CO-COOL = Keramikkorn (rot) Farbkennung der Korngrößen bei Korund A: 60 und 80 = braun 150 = schwarz 280 = rotbraun
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Form:
KEL-Rundkegel
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Farbe:
grau
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Ø:
21 mm
Höhe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kappe, Schleifkappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,41*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,65*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,32*
€ 61,43*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 50,26*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.