Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkufettpresse M12 GG-0 12 V 562bar Durchflussmenge 74 g/min MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000381950
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4933440435
EAN/GTIN:
     4002395000951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
Redlink Elektronik, Überlastschutz für Maschine und Akku - bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung - Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt - integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt - 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, KartuscheWeitere technische Eigenschaften:· Durchflussmenge: 74g/min· Betriebsdruck: 562bar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Fassungsvermögen:
aus Gebinden 454 / mit Kartuschen 411 g
Marke:
MILWAUKEE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abschmierpresse, Akkufettpressen, Fettpressen, Schmiernippel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,23*
€ 149,13*
2 Tage
13
€ 8,50*
ab € 123,75*
€ 149,13*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 150,49*
€ 5,95*
ab € 129,92*
€ 155,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 162,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.