Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A 230V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6800020420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     344.804-5.05
EAN/GTIN:
     4028232427583
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721Gummischlauchleitung H07RN-F· für den rauen Baustellenbetrieb geeignet· zum ständigen Einsatz im FreienEingang: Vollgummistecker mit 1,5 m LeitungAusgang: 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-KupplungWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP44· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4,5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
gelb
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
230 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 166,27*
€ 194,08*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 166,96*
€ 194,27*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 166,73*
€ 194,47*
€ 2,95*
ab € 168,24*
€ 202,45*
6 Tage
20
€ 4,90*
ab € 178,08*
€ 212,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
344.404-5.05
ab € 152,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.