Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6548005650 Herst.-Nr.: 107792 24X15/75 EAN/GTIN: 5733439107792 |
| |
|
| | |
| weiß/klar · zum Beschriften der Schubladen der Kleinteile-MagazineWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß / klar Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 Stück | für Schubladentyp: | G | Breite: | 75 mm | Marke: | RAACO | Höhe: | 15 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,61* | € 5,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,44* | € 5,28* | | | | | 18 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,31* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,45* | € 5,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,57* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|