Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B240xT195xH43mm 18 Fächer transp.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6545035330
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136167
EAN/GTIN:
     5733439136167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
18
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
240 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
Polypropylen
Tiefe:
195 mm
Höhe:
43 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,33*
1 Tag
182
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,01*
2 Tage
187
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,21*
1 Tag
152
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,34*
Lager 1690
136
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.