Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/50 Schlosskörper-B.50mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6506020050
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80631
EAN/GTIN:
     4003318806315
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
28,5 mm
Gesamthöhe:
77 mm
Material:
Messing
Modell:
85/50
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 17,58*
Lager 1690
73
1
€ 5,99*
ab € 13,74*
€ 17,66*
1 Tag
98
1
€ 5,45*
ab € 14,12*
€ 18,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,23*
€ 18,24*
1 Tag
93
1
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
80619
ab € 8,29*
Ähnlich
ABUS
80629
ab € 8,77*
Ähnlich
ABUS
80632
ab € 18,46*
Ähnlich
ABUS
02434
ab € 9,12*
Ähnlich
ABUS
02444
ab € 9,61*
Ähnlich
ABUS
02456
ab € 11,53*
Ähnlich
ABUS
80630
ab € 10,00*
Ähnlich
ABUS
02477
ab € 15,44*
Ähnlich
ABUS
02496
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.