Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DNMG 110404-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6480008495
EAN/GTIN:
     4015448620464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 3,81mm· s: 4,76mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
DNMG110404-MV
Sorte:
VA35
WSP:
DNMG 1104
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 8,36*
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,39*
1 Tag
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,91*
€ 8,55*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,50*
€ 9,24*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008409
ab € 3,22*
Ähnlich
PROMAT
6480008463
ab € 5,21*
Ähnlich
PROMAT
6480008377
ab € 6,17*
Ähnlich
PROMAT
6480008378
ab € 6,19*
Ähnlich
PROMAT
6480008497
ab € 6,45*
Ähnlich
PROMAT
6480008499
ab € 7,42*
Ähnlich
PROMAT
6480008520
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
6480008521
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
6480008522
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.