Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N Maße 8x100/60 S PZ3 100 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6100010107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048793
EAN/GTIN:
     4006209487938
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Marketingclaim: Der Schlagdübel für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Top Features: Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Mit Senkkopf. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Vorteile: Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage.Weitere technische Eigenschaften:· Nagelschraube ds x ls: 5 x 105mm· Durchsteckmontage: Ja· Effektive Verankerungstiefe: 40mm· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 100· Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 115mm· Profi / DIY: Profi / DIY· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
100 mm
min. Bohrlochtiefe:
115 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ3
Material:
Kunststoff
Anbauteildicke tifx:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,1775*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1416*
€ 0,1836*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1454*
€ 0,1872*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1475*
€ 0,2086*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1739*
€ 0,2139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.