Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Typ 481 Gew.mm 19,17 BG II G 1/2 Zoll 0,5-10bar 7000l/min EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6099092260
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.263
EAN/GTIN:
     4030875098624
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler in Membranbauweise reguliert schwankenden Netzdruck (Eingangsdruck), unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitestgehend konstant auf einen eigestellten Arbeitsdruck · eingebaute Überdrucksicherung (Sekundarentlüftung) gestattet eine Reduzierung des Sekundardrucks (Rucksteuerung) ohne Luftentnahme · um Verschmutzungen bzw. Ausfall zu vermeiden sollte ein Filter der Typenreihe 482 vorgeschaltet werden · Innengewinde
Weitere Informationen:
Modell:
BG II
Durchfluss:
7000 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +80 °C
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
max. +80 °C
Durchflussmenge bei 6 bar:
7000 Nl/min
Regelbereich:
0,5-10 bar
Marke:
EWO
Gewinde mm:
19,17
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Eingangsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
€ 5,99*
ab € 45,44*
€ 57,41*
1 Tag
22
€ 5,59*
ab € 45,57*
€ 57,46*
1 Tag
31
€ 5,50*
ab € 47,02*
€ 59,37*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 47,20*
€ 59,49*
3 Tage
31
€ 4,99*
ab € 48,32*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.223
ab € 32,98*
Ähnlich
ewo
481.233
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.