Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler Typ 481 Gew.mm 11,89 BG I G 1/4 Zoll 0,5-10bar 2000l/min EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6099092240
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     481.223
EAN/GTIN:
     4030875082975
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckregler in Membranbauweise reguliert schwankenden Netzdruck (Eingangsdruck), unabhängig von Druckschwankungen und Luftverbrauch, weitestgehend konstant auf einen eigestellten Arbeitsdruck · eingebaute Überdrucksicherung (Sekundarentlüftung) gestattet eine Reduzierung des Sekundardrucks (Rucksteuerung) ohne Luftentnahme · um Verschmutzungen bzw. Ausfall zu vermeiden sollte ein Filter der Typenreihe 482 vorgeschaltet werden · Innengewinde
Weitere Informationen:
Modell:
BG I
Durchfluss:
2000 l/min
Umgebungstemperatur:
max. +80 °C
Gewinde:
G 1/4 ″
Temperaturbereich:
max. +80 °C
Durchflussmenge bei 6 bar:
2000 Nl/min
Regelbereich:
0,5-10 bar
Marke:
EWO
Gewinde mm:
11,89
Gehäuse:
Zinkdruckguss
Eingangsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 34,10*
€ 43,40*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 34,29*
€ 43,44*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 34,93*
€ 44,49*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 34,94*
€ 44,52*
2 Tage
27
2
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 45,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
481.263
ab € 46,91*
Ähnlich
ewo
481.233
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.