Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser euroair geeicht,m.Hebelstecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6090001150
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.2211
EAN/GTIN:
     4030875176360
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
0-12 bar · Füllschlauch drehbar · Gehäuse: Aluminium · Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 · Luftanschluss: Kupplungsstecker DN 7,2 · Manometer: Stahlblech, lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeicht, mit Hebelstecker
Messbereich:
0-12 bar
Anschluss:
DN 7,2
Manometer:
Stahlblech, lackiert
Marke:
EWO
Gehäuse:
Aluminium
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ewo reifenfüllmesser 0-12bar, ewo handreifenfüller, handreifenfüller 0 - 12 bar, Drucklufthandreifenfüller
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 116,03*
2 Tage
23
€ 5,50*
ab € 94,51*
€ 116,13*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 116,55*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 116,62*
€ 4,90*
ab € 97,44*
€ 122,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 36,90*
Ähnlich
ewo
471.223
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.