Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschneidöl Cut Spray 400 ml Spraydose OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6060008004
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     800177926
EAN/GTIN:
     4030968002101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
(vorm. opta Schneidölspray) · chlorfrei - silikonfrei · hochaktives Schneidöl-Spray für den punktuellen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen, wie Zerspanung und Stahlbau · für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle · für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopfarbeiten · gezielter Einsatz bei Montage und Reparatur · besondere Vorteile: gute Haftfähigkeit, punktuelles Aufsprühen, längere WerkzeugstandzeitenWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Mineralöl· Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
OPTA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, gewindeschneidöl spray, fuchs wisura gewindeschneidöl, kühl schmierstoff, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Schneidöle, Schneidölsprays, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
74
12
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 11,95*
1 Tag
111
12
€ 5,50*
ab € 9,83*
€ 11,96*
1 Tag
111
12
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,01*
5 Tage
111
12
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 12,14*
4 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 10,395*
€ 12,695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 84 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 108 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000354055
ab € 2,24*
Sonstiges
PROMAT
4000354056
ab € 57,83004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.