Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister Inh.20l rot HDPE L385xB229xH410mm PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6030030065
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21 137
EAN/GTIN:
     4103810211379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
für flüssige Kraftstoffe, UN-Zulassung · mit flexiblem Auslauf · robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Verschmutzungen durch Transport werden verhindert, ein Verlust des Auslaufrohres wird erschwert · hohe Standfestigkeit durch große Standfläche · durch massiven Handgriff einfach zu tragen · Griffmulde im Kanisterboden zur sicheren Verwendung · designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen · Material: HDPE · Ablaufrohrlänge 175 mm · Auslaufrohr Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
rot
Breite:
229 mm
Länge:
385 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Höhe:
410 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 8,85*
€ 11,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 18,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 18,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 18,25*
Lager 1690
48
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21 131
ab € 6,54*
Ähnlich
Pressol
21133
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.