| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016055800 Herst.-Nr.: 27.01.970000 EAN/GTIN: 4033072038028 |
| |
|
| | |
| leichte und kompakte Bauweise · komplett gekapseltes Gerät, damit Schleifstäube nicht eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen können · inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen Weitere technische Eigenschaften: · Diamantscheibe-Ø: 40mm · Schleifwinkel: 30° · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Drehzahl: 35000min-¹ Weitere Informationen: | | Modell: | Turbolino Type 1624 | Nennaufnahmeleistung: | 130 W | Elektroden-Ø: | 1,6 + 2,4 mm | Steckertyp: | F | Marke: | TURBOLINO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschleifgerät, TIG Nadel, WIG Nadel, WIG-Anschleifgerät, Wolframelektrodenanschleifgeräte, Wolframnadel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,77* | € 374,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 332,50* | € 374,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,39* | € 376,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,25* | € 382,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 329,45* | € 391,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|