Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse 1511 AG1 3-10mm Acetylen Blockdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016055521
Herst.-Nr.:
     1511-AG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
mit BlocksitzGasart: Acetylenfür Handschneidbrenner Modell 242-MWeitere technische Eigenschaften:· Sauerstoffdruck: 2 - 3bar· Düsentyp: Blockdüse· Modell: AG1· Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
3 - 10 mm
Marke:
HARRIS
passend für:
für Modell 242-M
Gasart:
Acetylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,21*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,83*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 7,47*
€ 10,89*
1
€ 7,95*
ab € 7,50*
€ 11,30*
4 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
242-M
ab € 214,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.