Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 62-5F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016055418
Herst.-Nr.:
     62-5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
schneidbrenner 90 grad
handschneidbrenner
für Glattschaftdüsen · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · hohe Schneidleistung: sehr robustAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,3kg· Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Modell:
62-5F
Brennerkopf:
90 °
Länge:
460 mm
Gasart:
Propan / Erdgas
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 215,92*
€ 260,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 260,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 215,49*
€ 261,60*
€ 2,95*
ab € 212,98*
€ 265,82*
5 Tage
4
€ 6,90*
ab € 204,59*
€ 273,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF1
ab € 8,16*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF2
ab € 8,16*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF3
ab € 8,17*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF4
ab € 8,16*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF5
ab € 8,15*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
6290-NFF6
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.