Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 0,8mm M 6 L.28mm E-Cu TRAFIMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016055121
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     MD0009-08
EAN/GTIN:
     8028485020780
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse e-cu m6/0,8/28
passend zu Brenner ERGOPLUS 25 / 36 / M 6 x 28 mm · Ausführung: E-CuWeitere technische Eigenschaften:· passend für: ERGOPLUS 25/36
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu
Draht-Ø:
0,8 mm
Länge:
28 mm
Gewinde:
M 6
Marke:
TRAFIMET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m6, trafimet kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitze, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
140.0051
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.