Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 400 A 50mm² KS 50 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X50,T50,7400-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Kabel-Ø:
50 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.