Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 35mm² KS 50 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X35,T50,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
35 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.