Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 300 A 25mm² KS 50 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6016053720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X25,T50,7300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 300a
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · ElektrodenhalterWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
300 A
Kabel-Ø:
25 mm²
Stecker:
KS 50
Kabellänge:
5 m
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalterkabel 5 m, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.