| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6016040115 Herst.-Nr.: 18770 EAN/GTIN: 4031182236013 |
| |
|
| | |
| passend zum Propan-Brennergriffstück Lomat Piezo (Art.-Nr. 4000 872 180) · Steckanschluss · Brennereinsatz um 360° im Handgriff drehbar · Gasdruck bei 2 barWeitere technische Eigenschaften:· Leistungsabgabe bei 2,0 bar: 2,86kW/h· Gasdruck: 2bar· Gasverbrauch bei 2,0 bar: 320g/h Weitere Informationen: | | Gasaustritts-Ø: | 7 mm | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brenner, Propanbrenner, Punktbrenner |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,77* | € 61,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,01* | € 61,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,32* | € 63,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,51* | € 65,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,20* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|