Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6012000001 Herst.-Nr.: 2000026177 EAN/GTIN: 3138522089047 |
| | |
|
| | |
| mit Piezozündung · zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · zum Betrieb mit Stechkartusche C 206, (Art.-Nr. 4000 872 061) · Metallglocke zum Schutz der Gaskartusche · mit Einhandbedienung des Einstellknopfes · feine Abstufung der Gaszufuhr möglich · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1700 allerdings ohne Kartusche · passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000 872 071, 4000 872 061 und 4000 872 075 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,65 kW | Gasverbrauch: | 120 g/h | Flammentemperatur: | 1800 °C | Marke: | CAMPINGAZ | Ausführung: | ohne Stechkartusche | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,41* | € 37,58* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,40* | € 37,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,73* | € 39,42* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 29,89* | € 39,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 30,03* | € 39,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|