Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Lötspitze Serie 052 abgew.B.3,1mm 0052 JD/SB ERSA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690-6003004052
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0052JD/SB
EAN/GTIN:
4003008052800
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa ersatzlötspitze
passend für: ERSA 50 S Lötkolben (Art.-Nr. 4000 872 357)
Weitere Informationen:
Breite:
3,1 mm
W.-Bez.:
0052 JD/SB
Ausführung:
abgewinkelt
Marke:
ERSA
passend für:
ERSA 50 S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Schweißen und Löten
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
Lötgerät
,
Lötkolben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersa 50S Lötkolben 230 V 50 W Meißelform +400 °C (max)
Ersa Löttechnik
0055JD
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen