Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardlötkolben ERSA 50 S 400GradC Leistung 50W Anheizzeit ca.3 min ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6000001050
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0055JD
EAN/GTIN:
     4003008069440
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
mit langlebiger, um 45° abgewinkelter Dauerlötspitze ERSADUR · 3,1 mm breit · geeignet für Drähte bis 2,5 mm² Querschnitt bei schneller Lötfolge · mit auswechselbarem Heizkörper und Lötspitze · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 3min· Lötspitzentemperatur: 400°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Marke:
ERSA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, ERSA, Standardlötkolben, STANNOL
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,24*
€ 52,10*
€ 4,00*
ab € 44,50*
€ 52,61*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 52,87*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 45,28*
€ 53,06*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 49,01*
€ 57,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,21*
Zubehör
Kurtz Ersa
E005100
ab € 20,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0052JD/SB
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.