Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0317 Wave Cutter D.16mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5238133093
Herst.-Nr.:
     031701600
EAN/GTIN:
     9002696134558
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff · 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer, Wave Cutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,23*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 10,27*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,40*
€ 10,29*
1 Tag
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,38*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701500
ab € 7,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701800
ab € 7,61*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031701900
ab € 8,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702000
ab € 8,06*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702200
ab € 8,32*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702300
ab € 8,62*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702400
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.