Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckversenker Type 0639 D.16mm Bohr-D.4mm HSS L.25mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133017
Herst.-Nr.:
     06390400
EAN/GTIN:
     9002696048145
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker
HSS · 5-schneidig · Rechtslauf · 90° · für die Montage auf einem Holzspiralbohrer · Anwendungsbereiche: Für rationelles Bohren und Senken in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff in einem ArbeitsgangWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 25mm· Senk-Ø: 16mm· Material: HSS
Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
4 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachfräsbohrer, Holzsenker, Senker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 4,63*
€ 6,19*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,53*
2 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 4,90*
€ 6,56*
5 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 4,921*
€ 6,581*
2 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390300
ab € 4,59*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390500
ab € 4,61*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
06390600
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.