Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide Classic ECO 591 blau unpapiert 12 St./Schachtel PICA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5234009860
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     591/41
EAN/GTIN:
     4260056152726
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
6-eckig · Ø 11 mm · gespitzt · unpapiert · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Beton, Metall · VE = 1 Schachtel à 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
110 mm
Form:
6-eckig
Marke:
PICA
Ausführung:
unpapiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25834*
€ 0,3675*
12
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,27917*
€ 0,47917*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28167*
€ 0,49417*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,29334*
€ 0,50334*
Lager 1690
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
877647
ab € 0,24*
Ähnlich
Pica
877648
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.