| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5234003006 Herst.-Nr.: 329-206 EAN/GTIN: 4027474689247 |
| |
|
| | |
| 27 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 900 N/mm² (27 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRC · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmattierter Ausführung · in KunststoffboxWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 27-teilig· Ausführung: Großbuchstaben A - Z· Verpackung: in Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 6 mm | Marke: | KUKKO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben, Schlagbuchstabensatz, Schlagbuchstabensätze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,56* | € 23,89* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,68* | € 24,01* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 25,40* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,26* | € 27,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,49* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|