Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber L.600mm HO m.Kunststoff-Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232026630
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     269793
EAN/GTIN:
     4250560510341
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Holz, mit doppeltem Moosgummistreifen und Kunststoff-Stielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausstattung:
mit Kunststoff-Stielhalter
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
96
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 4,06*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,61*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,62*
2 Tage
159
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,65*
6 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
269693
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.