Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber L.600mm HO m.Kunststoff-Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000470340_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000470340_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470342
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     269793
EAN/GTIN:
     4250560510341
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Holz, mit doppeltem Moosgummistreifen und Kunststoff-Stielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausstattung:
mit Kunststoff-Stielhalter
Material:
Holz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,64*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,66*
Lager 1498
161
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,69*
6 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,72*
5 Tage
159
1
€ 8,90*
ab € 3,299*
€ 4,759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
269693
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.